Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Parallelanschlag für Bosch Professional Tauchsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-1600Z0000X
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 00X
EAN/GTIN:
     3165140629928
Suchbegriffe:
Parallelanschlag
Systemzubehör Parallelanschlag für Bosch Professional Tauchsägen, Robuster Parallelanschlag für Bosch Professional Tauchsägen, Macht geführtes Sägen parallel zur Werkstückkante einfach und sicher
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
430 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
310 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
45 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Parallelanschlag für Bosch Professional Tauchsägen Professional
Bruttogewicht:
0,6 kg
Nettogewicht:
0,44 kg
Volumen:
5,999 dm3
Abmessung Länge:
430 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.01.2015
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
310 x 430 x 45 mm
Positionierung:
Robuster Parallelanschlag für Bosch Professional Tauchsägen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Macht geführtes Sägen parallel zur Werkstückkante einfach und sicher
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 38,26*
€ 47,08*
6 Tage
8
€ 5,90*
ab € 38,51*
€ 47,31*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 38,38*
€ 47,56*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,11*
€ 49,96*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 45,18*
€ 56,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.