Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1608620056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 608 620 056
EAN/GTIN:
     3165140047784
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift-Satz
Die Schleifstifte sind bei Schleifarbeiten an Stahl sehr langlebig. Das hochwertige Schleifkorn in keramischer Bindung gewährt dem Schleifstift Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material. Er ist für das Schleifen und Entgraten von gehärtetem und nicht gehärtetem Stahl bestimmt. Die Schleifstifte sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, darunter: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d) und konisch (e).
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,035 kg
Nettogewicht:
0,034 kg
Volumen:
0,247 dm3
Abmessung Länge:
137 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Zäher Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall
Durchmesser:
8 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,72*
6 Tage
51
1
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,88*
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,19*
€ 3,09*
Lager 214
75
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.