Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserzieltafel rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1608M0005C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 608 M00 05C
EAN/GTIN:
     3165140617505
Suchbegriffe:
Zieltafel
zieltafel bosch
zieltafel
Zieltafel Laserzieltafel (rot), Geeignet zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Laserstrahls, Passend zu GRL 400 H; GRL 300 HV Professional
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Zieltafel
Titel:
Zieltafel Laserzieltafel (rot) Professional
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,666 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Geeignet zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Laserstrahls | Passend zu GRL 400 H, GRL 300 HV Professional
Werkzeugabmessungen Höhe:
100 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 14,53*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 14,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 14,87*
1
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 14,93*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 13,07*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.