Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung, Zubehör für LR 1, LR 1G, LR 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1608M0070F
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 608 M00 70F
EAN/GTIN:
     3165140697279
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser
laserempfänger bosch
laserempfänger
Zubehör Halterung für LR 1, LR 1G, LR 2, Die universelle Halterung für Laser-Empfänger, Einfache Handhabung
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör
Titel:
Zubehör Halterung für LR 1, LR 1G, LR 2 Professional
Bruttogewicht:
0,274 kg
Nettogewicht:
0,274 kg
Volumen:
2,3 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
163 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Die universelle Halterung für Laser-Empfänger
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Einfache Handhabung
Arbeitslänge:
32 mm
Weichstahl:
0,5 - 2 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalhalterung, Wandhalterung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,50*
€ 26,57*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,51*
€ 26,58*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 20,89*
€ 27,09*
1
€ 4,90*
ab € 20,46*
€ 27,21*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 24,48*
€ 32,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.