Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Gelpads


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1608M00C58
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 608 M00 C58
EAN/GTIN:
     4059952648385
Suchbegriffe:
Pad
Gelpad
Zubehör Gelpads, Gelpad für flexibles Befestigen auf glatten Oberflächen, Einfache Befestigung des Werkzeugs an glatten und unempfindlichen Wandoberflächen wie Fliesen und Marmor, Wiederverwendbares und waschbares Gelpad, Gelpads für die Verwendung mit dem Bosch Linienlaser Atino der 1. und 2. Generation, Nachhaltige Atino Geldpads, weitere Informationen siehe unten
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.16 kg
Produktbeschreibung kurz:
Gelpad für flexibles Befestigen auf glatten Oberflächen
TOP-Produktmerkmale:
Einfache Befestigung des Werkzeugs an glatten und unempfindlichen Wandoberflächen wie Fliesen und Marmor | Wiederverwendbares und waschbares Gelpad | Gelpads für die Verwendung mit dem Bosch Linienlaser Atino der 1. und 2. Generation | Nachhaltige Atino Geldpads, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör
Titel:
Zubehör Gelpads
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Volumen:
0,574 dm3
Abmessung Länge:
111 mm
Abmessung Breite:
38 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verbrauchsniveau:
Easy
SOL Datum:
01.09.2023
Schnittlänge:
152 mm
Stärke:
1,25 mm
Arbeitslänge:
130 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 15,05*
€ 21,30*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 14,97*
€ 21,30*
€ 5,46*
ab € 15,54*
€ 21,93*
Lager 214
99
€ 4,30*
ab € 15,52*
€ 22,41*
€ 4,90*
ab € 13,15*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.