Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör FSN BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1610Z00020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 610 Z00 020
EAN/GTIN:
     3165140707336
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Systemzubehör FSN BAG, Praktischer Transport für Führungsschienen und passendes Zubehör, Inklusive kleiner Tasche für Winkelanschlag, Verbindungselement und Co, Mit Schultergurt, um beide Hände frei zu haben
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
550 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
224 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
70 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör FSN BAG Professional
Bruttogewicht:
0,998 kg
Nettogewicht:
0,9 kg
Volumen:
8,624 dm3
Abmessung Länge:
550 mm
Abmessung Breite:
224 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
224 x 550 x 70 mm
Positionierung:
Praktischer Transport für Führungsschienen und passendes Zubehör
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Inklusive kleiner Tasche für Winkelanschlag, Verbindungselement und Co | Mit Schultergurt, um beide Hände frei zu haben
Werkzeugabmessungen Länge:
1650 mm
Durchmesser:
22 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,22*
€ 37,32*
6 Tage
43
1
€ 5,90*
ab € 29,35*
€ 37,50*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 29,44*
€ 37,51*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,28*
€ 39,79*
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 34,55*
€ 44,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.