Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenanschlag, 310 mm, zu Zusatzhandgriff 2 602 025 077, . . .062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1613001003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 613 001 003
EAN/GTIN:
     3165140027069
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Der Tiefenanschlag (ohne Skala) aus Stahl ermöglicht die Kontrolle der Bohrtiefe beim Bohren mit Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,087 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Volumen:
0,147 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Tiefenanschlag
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,19*
6 Tage
34
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,22*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,10*
€ 4,29*
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 191,70*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.