Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanreißschutz für GST BCE/150 CE. Für Stichsägen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2601016096
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 601 016 096
EAN/GTIN:
     3165140516297
Suchbegriffe:
Spanreißschutz
spanreißschutz bosch
spanreißschutz
Der Spanreißschutz schützt vor Ausrissen an der Oberseite des Materials. Er ist am effektivsten, wenn mit der Maserung oder diagonal zur Maserung geschnitten wird. Passend zu: GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,043 kg
Volumen:
0,07 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Bohrung:
30 / 20 / 15,88 mm
Sägeblatt:
210 mm
Schneidbreite:
2,3 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,24*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,10*
5 Tage
168
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 5,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,50*
Lager 214
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,39*
€ 6,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,878* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015A1001
ab € 83,46*
Sonstiges
Bosch
06015A1002
ab € 98,08*
Sonstiges
Bosch
06015A1005
ab € 176,61*
Sonstiges
Bosch
0601513003
ab € 156,53*
Sonstiges
Bosch
0601513000
ab € 157,78*
Sonstiges
Bosch
0601512000
ab € 159,67*
Sonstiges
Bosch
0601512003
ab € 161,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.