Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff. Für Schlagbohrer/Schrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2602025147
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 602 025 147
EAN/GTIN:
     3165140349826
Suchbegriffe:
Schlagbohrmaschinen-Handgriff
Schlagbohrmaschinenhandgriff
Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrmaschinen. Passend zu: GSB 20 Professional.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,16 kg
Volumen:
1,58 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Bohrung:
30 mm
Sägeblatt:
235 mm
Schneidbreite:
2,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 11,30*
6 Tage
51
1
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 11,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,50*
€ 11,69*
4 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 11,98*
Lager 214
75
1
€ 4,30*
ab € 8,91*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.