Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzdübel 10 mm, 40 mm, 30er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2607000448
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 000 448
EAN/GTIN:
     3165140085304
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel
Der Profilholzdübel ist ein Dübelzubehör für den Profi. Dieses robuste und einfach zu verarbeitende Teil verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen. Er ist für alle Runddübelverbindungen in Holz geeignet und in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm erhältlich. Der Profilholzdübel ist aus Buchenholz gefertigt.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,075 kg
Nettogewicht:
0,073 kg
Volumen:
0,782 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Bohrung:
30 mm
Sägeblatt:
235 mm
Schneidbreite:
2,8 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
990
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0573*
€ 0,0735*
8 Tage
150
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,05564*
€ 0,08064*
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0533*
€ 0,0817*
Lager 214
2250
30
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,05874*
€ 0,08717*
1 Tag
1500
30
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,06555*
€ 0,09535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,08717*
€ 0,10373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,08507*
€ 0,10123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08267*
€ 0,09838
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,07234*
€ 0,08608
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,05874*
€ 0,0699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,6151* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.