Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Säbelsägeblatt-Set für Schaumstoffsägen, 200 mm


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2607018011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 018 011
EAN/GTIN:
     3165140029834
Suchbegriffe:
Doppelblattsäge
Rettungssäge
Schaumstoffsäge
Stichsägeblatt
Das 2-teilige Säbelsägeblatt-Set stellt exakte Schnitte durch Doppelblattsägen sicher. Die Blätter sind zum Schneiden von Materialien mit einer Dicke bis zu 30 cm konzipiert. Sie sind ideal zum Schneiden von weichen und nachgiebigen Materialien, wie z. B. Schaumstoff oder gummiertes Rosshaar.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,082 kg
Nettogewicht:
0,041 kg
Volumen:
0,068 dm3
Abmessung Länge:
267 mm
Abmessung Breite:
16 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Schaum | Gummi
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Blister
€ 4,90*
ab € 9,505*
€ 12,275*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Blister
€ 4,79*
ab € 9,505*
€ 12,285*
7 Tage
unbekannt
2
pro Blister
€ 7,90*
ab € 9,615*
€ 12,73*
Lager 214
150
2
pro Blister
€ 4,30*
ab € 10,35*
€ 13,35*
3 Tage
18
6
pro Blister
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 13,98*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Blistern
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 12,385*
€ 14,73815
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 12,255*
€ 14,58345
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Blister
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Blistern
Mindestbestellmenge: 2 Blistern ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.