Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Fräser-Set mit 8 mm Schaft, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2607019463
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 463
EAN/GTIN:
     3165140415811
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Fräser Satz
Hartmetallfräser-Set. 6-teilig. Mit 8 mm Schaft. Bestens gerüstet für die gängigsten Fräsaufgaben: Hartmetallfräser-Set zum Herstellen von Profilen und Verbindungen mit handgeführten Oberfräsen. Passgenauigkeit und hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetallschneiden, optimierte Schneidengeometrie und Präzisionsschliff. Zum Profilieren: 1 Abrundfräser mit Kugellager, 1 Hohlkehlfräser, 1 Profilfräser mit Kugellager. Für präzise Verbindungen: 2 Nutfräser,1 Zinkenfräser. Für Oberfräsen mit 8 mm-Werkzeugaufnahme aller Elektrowerkzeugmarken. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen. Im Kunststoffkoffer. Dieses Set enthält: 1 Abrundfräser mit Kugellager: Durchmesser 21,8, R 6,3, L 13,5 mm.1 Hohlkehlfräser mit Durchmesser: 12,7, R 6,3, L 12,7 mm. 2 Nutfräser mit Durchmesser: 8 und 12, L 19,7 mm. 1 Zinken- und Gratfräser mit Durchmesser: 12,7 / Winkel 14°, L 11,8 mm. 1 Profilfräser mit Kugellager: Durchmesser 25, R 4,5, L 16,3 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.32 kg
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,309 kg
Volumen:
0,882 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
106 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Durchmesser:
12 mm
Arbeitslänge:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser Set, Oberfräsen-Fräsersatz, Oberfräsen-Fräsersortiment, Oberfräsersatz, bit-satz bosch, bit-satz, Fräser-Satz (Hartmetall), HM-Fräser-Set
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,02*
€ 32,67*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 25,16*
€ 32,68*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 26,00*
€ 33,61*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 25,73*
€ 34,01*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 26,71*
€ 34,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060326C800
ab € 122,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.