Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Fräser-Set mit 1/4-Zoll Schaft, 15-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2607019468
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 468
EAN/GTIN:
     3165140415866
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Oberfräsen-Fräsersatz
Oberfräsen-Fräsersortiment
Hartmetallfräser-Set. 15-teilig. Mit 1/4-Zoll Schaft. Für praktisch jede Fräsaufgabe bestens gerüstet: kompaktes Bosch Hartmetallfräser-Set zum Herstellen der häufigsten Profile und Verbindungen mit handgeführten Oberfräsen. Passgenauigkeit und hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetallschneiden, optimierte Schneidengeometrie und Präzisionsschliff. Zum Profilieren: 3 Abrundfräser, 1 Fase-/Bündigfräser, 2 Hohlkehlfräser, 1 Profilfräser, 1 V-Nutfräser. Für präzise Verbindungen: 1 Bündigfräser, 1 Falzfräser, 4 Nutfräser, 1 Zinkenfräser. Für Oberfräsen mit 1/4-Zoll Werkzeugaufnahme aller Elektrowerkzeugmarken. Im attraktiven und übersichtlichen Holzaufbewahrungskoffer. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen. Dieses Set enthält: 2 Abrundfräser mit Kugellager: Durchmesser 21,8, R 6,3, L 13,5 mm. Durchmesser 28,1, R 9,5, L 16,5 mm. 1 Bündigfräser mit Durchmesser: 12,7, L 13 mm. 1 Falzfräser mit Durchmesser: 22,2, L 12,7 mm. 1 Fasefräser mit Durchmesser: 31,5 / Winkel 45°, L 15 mm. 3 Hohlkehlfräser: Durchmesser 9,5, R 4,8, L 9,5 mm. Durchmesser 12,7, R 6,3, L 12,7 mm. Durchmesser 21,8, R 6,3, L 13 mm. 4 Nutfräser mit Durchmesser: 6 / 10 / 12 / 16, L 20 mm. 1 Profilfräser mit Kugellager: Durchmesser 25, R 4,5, L 16,3 mm. 1 V-Nutfräser mit Durchmesser: 12,7 / Winkel 90°, L 12,7 mm. 1 Zinken- und Gratfräser mit Durchmesser: 12,7 / Winkel 14°, L 11,8 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.6 kg
Bruttogewicht:
0,61 kg
Nettogewicht:
0,6 kg
Volumen:
1,782 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Durchmesser:
14 mm
Arbeitslänge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Oberfräsersatz, fräser satz, Fräser-Satz (Hartmetall), HM-Fräser-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
137
€ 5,90*
ab € 43,67*
€ 56,73*
4 Tage
22
€ 5,45*
ab € 43,78*
€ 56,74*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,11*
€ 58,61*
€ 5,00*
ab € 46,08*
€ 59,81*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 45,91*
€ 60,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060326C800
ab € 116,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.