Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS plus Werkzeughalter, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608000502
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 000 502
EAN/GTIN:
     3165140651646
Suchbegriffe:
Winkelbohrkopf
Winkelbohrvorsatz
Winkelkopf
winkelbohrkopf bosch
Der Winkelbohrkopf ermöglicht Bohren in engen Bereichen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,999 kg
Nettogewicht:
0,968 kg
Volumen:
1,482 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
118 mm
Abmessung Höhe:
73 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Weitere Suchbegriffe: winkelbohrkopf, Systemzubehör für Bohren/Schrauben/Hämmern
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 214,58*
€ 4,90*
ab € 182,23*
€ 214,59*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 183,66*
€ 215,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,17*
€ 217,44*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 203,76*
€ 243,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611909000
ab € 214,65*
Sonstiges
Bosch
0611916001
ab € 173,21*
Sonstiges
Bosch
0611916000
ab € 184,88*
Sonstiges
Bosch
0611909001
ab € 229,93*
Sonstiges
Bosch
0611272100
ab € 114,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.