Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifteller mittelhart, 125 mm, für GEX 270 A ,GEX 270 AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608601173
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 601 173
EAN/GTIN:
     3165140294751
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Der Ersatzschleifteller wird mit Schrauben und Sechskantschlüssel geliefert. Auch ein Innensechskantschlüssel ist beigelegt. Es ist geeignet für Exzenterschleifer von Bosch. Passend zu: GEX 270 A; GEX 270 AE Professional.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,075 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Volumen:
0,25 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Breite:
13 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 19,25*
€ 24,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,32*
€ 24,97*
1
€ 4,90*
ab € 18,87*
€ 25,06*
4 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 20,65*
€ 26,72*
Lager 214
75
1
€ 4,30*
ab € 21,25*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.