Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenfräser Expert for Mortar, 125 x 6 x 7 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608602534
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 534
EAN/GTIN:
     3165140572248
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Fugenfräser Expert for Mortar, 125 x 6 x 7 x 22,23 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,375 kg
Nettogewicht:
0,313 kg
Volumen:
0,403 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Ursprungsland:
KR
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Mörtel | Backstein
Durchmesser:
3 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,08*
€ 83,50*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 66,61*
€ 83,88*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 67,90*
€ 84,94*
4 Tage
18
€ 5,45*
ab € 67,64*
€ 84,98*
Lager 214
75
€ 4,30*
ab € 71,02*
€ 90,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.