Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 B Basic for Metal, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608631673
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 631 673
EAN/GTIN:
     3165140007559
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 B Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die feine Zahnteilung des Blatts (1,9-2,3 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an mittelstarken Metallblechen mit einer Dicke von 2,5-6 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,019 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
56 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
Material:
Stahlbleche
GTIN:
4007081927970
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1435415
Lieferantenartikelnummer:
1435415
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1435415
EAN Code:
4007081927970
Produkt-Name:
Feder
Produkt-Typbezeichnung:
Wellenfeder
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,77334*
€ 1,05334*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,90334*
€ 1,20334*
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,92*
€ 1,24*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,89334*
€ 1,24334*
Lager 214
225
30
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,95334*
€ 1,30334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,30334*
€ 1,55097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19334*
€ 1,42007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16334*
€ 1,38437
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15334*
€ 1,37247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13334*
€ 1,34867
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,12334*
€ 1,33677
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95334*
€ 1,13447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 39,1002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.