Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1213 AWP, Precision for FibreInsulation, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608635528
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 635 528
EAN/GTIN:
     3165140746175
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Säbelsägeblatt
Das S 1213 AWP Precision for Fibre Insulation Säbelsägeblatt macht präzise und saubere Tauchschnitte in Sonderwerkstoffe. Der breite Körper (22 mm) zusammen mit der dicken Wandstärke (1,5 mm) verhindern Verbiegen und ermöglichen exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfe, präzisionsgeschliffene Messerschneide mit Wellenschliff sorgt für ausrissfreie Ergebnisse, während eine geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Schneiden von Faserdämmstoffen. Die lange Länge von 300 mm ermöglicht zudem eine Schnittleistung von bis zu 250 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
0,057 dm3
Abmessung Länge:
365 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
Fiberinsulation
Material:
Rohrisolierung | Isolationsmaterial | Steinwolle | Glaswolle | Polysterol
GTIN:
4007081920360
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1435603
Lieferantenartikelnummer:
1435603
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1435603
EAN Code:
4007081920360
Produkt-Name:
O-Ring 19,5 x 1,5
Produkt-Typbezeichnung:
O-Ring 19,5 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 18,72*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 18,88*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,38*
€ 18,89*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,18*
€ 19,16*
Lager 214
39
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 17,64*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,64* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 103,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608635529
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.