Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 121 GF Speed for Metal, 5er-Pack, Bleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608636696
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 636 696
EAN/GTIN:
     3165140596831
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 121 GF Speed for Metal Stichsägeblatt liefert schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten. Die Zahngeometrie und die Kombination aus aggressiven, robusten Zähnen erhöhen die Schnittgeschwindigkeit zusätzlich. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bi-Metall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Dadurch wird genügend Festigkeit als auch Flexibilität sichergestellt, um perforierte Metallbleche aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (0,8 mm) ausgestattet, um sehr dünne Metallbleche mit einer Dicke von 0,5–1,5 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Volumen:
0,041 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahlbleche
GTIN:
4007081015127
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1435675
Lieferantenartikelnummer:
1435675
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1435675
EAN Code:
4007081015127
Produkt-Name:
Kolbendichtung (Lippenring)
Produkt-Typbezeichnung:
Kolbendichtung (Lippenring)
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 6,80*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 6,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,18*
Lager 214
133
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,01*
€ 7,19*
7 Tage
34
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,01* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608637876
ab € 58,04*
Ähnlich
Bosch
2608636699
ab € 5,46*
Ähnlich
Bosch
2608636705
ab € 7,40*
Ähnlich
Bosch
2608636707
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.