Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 918 AF, Basic for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608651780
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 651 780
EAN/GTIN:
     3165140016117
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 918 AF Basic for Metal Säbelsägeblatt eignet sich für Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne ermöglichen Schnitte ohne besondere Anforderungen. Zudem bietet das Blatt aus Bimetall beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (1 mm) für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 1–3 mm ausgestattet. Zudem ermöglicht die Standardlänge des Blatts von 150 mm eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,084 kg
Nettogewicht:
0,084 kg
Volumen:
0,056 dm3
Abmessung Länge:
214 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1-3 mm), feine geschlossene Rohre/Profile (ø <100 mm)
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Zäher Stahl
GTIN:
4007081942553
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450668
Lieferantenartikelnummer:
1450668
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1450668
EAN Code:
4007081942553
Produkt-Name:
Mundstück 17/22 Sonderlänge 28 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Mundstueck 17/22 Sonderlaenge 28 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 12,09*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,04*
€ 12,90*
Lager 214
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,81*
€ 13,26*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,88*
€ 14,18*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 651 821
ab € 3,85*
Zubehör
Bosch
2 608 651 944
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2 608 651 781
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.