Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 925 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608657407
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 657 407
EAN/GTIN:
     3165140451949
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 925 VF Heavy for Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose und glatte Schnitte in Metall. Seine Wandstärke (1,25 mm) bietet die notwendige Stabilität bei Metallabrissarbeiten. Zudem ist die Vario Zahngeometrie des Säbelsägeblatts optimiert für einfaches, bequemes und vibrationsreduziertes Schneiden. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine Vario Tooth-Zahnteilung (1,8/2,6 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wanddicke von 2–10 mm verwendet werden. Die Standardlänge von 150 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,127 kg
Nettogewicht:
0,127 kg
Volumen:
0,089 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Abbrucharbeiten in Metall. Müheloser, feiner Schnitt.
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
GTIN:
4007081941020
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450944
Lieferantenartikelnummer:
1450944
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1450944
EAN Code:
4007081941020
Produkt-Name:
Stützhülse verlängert 50 mm für TAURUS 2 mit Andrückauslösung (komplett)
Produkt-Typbezeichnung:
Stuetzhuelse verlaengert 50 mm fuer Taurus 2 mit Andrueckausloesung (komplett)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 12,97*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,19*
€ 13,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,08*
€ 14,16*
3 Tage
36
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 11,38*
€ 14,47*
Lager 214
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,26*
€ 14,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,452* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 73,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,39*
Zubehör
Bosch
2608654820
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.