Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 123 XF Progressor for Metal, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608657937
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 657 937
EAN/GTIN:
     3165140695404
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 123 XF Progressor for Metal Säbelsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in dickes und dünnes Metall. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Zudem ist das Blatt aus Bimetall beim Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit normaler Stärke vorgesehen. Es verfügt über eine spezielle Zahngeometrie, um Stähle mit Wandstärken von 1 mm bis 8 mm effizient zu schneiden. Das Sägeblatt hat die Standardlänge von 150 mm für eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,42 kg
Nettogewicht:
0,42 kg
Volumen:
0,158 dm3
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
GTIN:
4007081918053
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1451037
Lieferantenartikelnummer:
1451037
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
FireFox
Artikelnummer:
1451037
EAN Code:
4007081918053
Produkt-Name:
FireFox 2 F L - M6 mit Linksgewinde
Produkt-Typbezeichnung:
Blindnietmuttern-Setzgeraet FireFox 2F L - M 6 mit Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
76
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,04*
€ 44,90*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,36*
€ 46,20*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,61*
€ 46,54*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 37,73*
€ 46,60*
Lager 214
500
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 41,47*
€ 52,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,16*
€ 62,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,97*
€ 60,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,65*
€ 59,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,45*
€ 56,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,78*
€ 54,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,27*
€ 53,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,47*
€ 49,35
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.