Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT M480 Schleifnetz für Exzenterschleifer, 125 mm, K 220, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608900676
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 676
EAN/GTIN:
     4059952540146
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Schleiftellerschoner sorgen für noch weniger Staub und mehr Effizienz beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden! Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setzt dein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus. Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt – für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau. Es war nicht einfach, Staub beim Schleifen zu reduzieren, aber wir haben eine Lösung gefunden. Dieses Bosch EXPERT M480 Schleifnetz verwendet unsere Particle Control-Technologie, um die Staubmenge in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren. Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,036 kg
Volumen:
0,261 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
134 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
GTIN:
4007081700009
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1458063
Lieferantenartikelnummer:
1458063
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
PH Axial
Artikelnummer:
1458063
EAN Code:
4007081700009
Produkt-Name:
Blindniet-Setzgeraet PH-Axial
Produkt-Typbezeichnung:
Blindniet-Setzgeraet PH-Axial
Höhe:
85 mm
Setzkraft:
8800 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
- mm
Luftbedarf:
1,8 l/min
Nietausführung:
Stahl
max. Betriebsdruck:
7 bar
max. Betriebsdruck imperial:
101.5 psi
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,87*
€ 1,18*
8 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,874*
€ 1,204*
Lager 214
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,874*
€ 1,234*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,886*
€ 1,256*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,928*
€ 1,308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,234*
€ 1,46846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,104*
€ 1,31376
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,084*
€ 1,28996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.