Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Schlagbohrmaschine, passend zu PSB 500/650/750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2609255727
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 727
EAN/GTIN:
     3165140546379
Suchbegriffe:
Schlagbohrmaschinen-Handgriff
Schlagbohrmaschinenhandgriff
Handgriff für Schlagbohrmaschinen. Passend zu PSB 500/650/750.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,101 kg
Volumen:
1,86 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Ursprungsland:
BG
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
1
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,43*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,43*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,85*
1
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 8,28*
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 5,88*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.