Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbox für Handkreissägen, passend zu PKS 55 A, PKS 66 A, PKS 66 AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2609255731
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 731
EAN/GTIN:
     3165140547024
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Staubbox. Systemzubehör für Handkreissägen. Passend zu PKS 55 A, PKS 66 A, PKS 66 AF.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,128 kg
Volumen:
4,082 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
216 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 8,75*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,04*
3 Tage
200
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,56*
€ 9,14*
3 Tage
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 9,17*
Lager 214
500
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,73*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.