Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214EO-4007081048330 Herst.-Nr.: 1433929 EAN/GTIN: 4007081048330 |
| |
|
| | |
| G-Bulb-Blindniete Die hochfesten Blindniete Stark in Stahl und Edelstahl. GESIPA bietet eine Baureihe hochfester Strukturblindniete mit der Bezeichnung G-Bulb in Stahl und Edelstahl mit den Durchmessern 4,8 und 6,4 mm an. Die G-Bulb- Abmessungen sind in der Lage, Fügegutstärken zwischen 1,5 und 15,5 mm abzudecken. Hauptmerkmale der G-Bulb-Blindniete sind der große Klemmbereich, sehr hohe Scher- und Zugfestigkeitswerte durch Bildung eines breiten Schließkopfes und die mechanische Restdornverriegelung während des Setzprozesses. In Kombination mit der patentierten Funktionsprägung am Nietschaft erfüllt der G-Bulb höchste Anforderungen in Bezug auf Toleranzausgleich von Bauteildicken und Lochgeometrie. Der G-Bulb-Blindniet bildet einen außergewöhnlich breiten Schließkopf, der die volle Klemmkraft an die Applikation überträgt. Mit einer Abrisskraft bis 16 kN kann der G-Bulb trotzdem mit handelsüblichen Setzgeräten verarbeitet werden. Hauptmerkmale - Ausgezeichnete Lochleibung - Sehr hohe Klemmkraft - Höchste Zugfestigkeit durch breiten Schließkopf - Höchste Scherfestigkeit durch Restdornverriegelung - Verarbeitung mit handelsüblichen Setzgeräten - Prozesskontrollfähig mit dem TAURUS C-Setzgerät - RoHS-konform Materialien Hohlniet: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4567 Nietdorn: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4541 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete stahl/stahl, hochfeste blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, hochfest, G-Bulb, Gbulb |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,19912* | € 0,26912* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,304* | € 0,404* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 43,3725* | € 57,0525* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 45,735* | € 61,945* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 51,3975* | € 68,555* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,20559* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|