Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAP-Blindniete Alu/Nirosta Flachrundkopf 4 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-4007081452106
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433441
EAN/GTIN:
     4007081452106
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
CAP – Der Becher-Blindniet GESIPA CAP - Von Natur aus luft- und wasserdicht. Der Aufbau Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des CAP -Blindnietes im Hohlniet fixiert sein. Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges allerdings nur wenig verformen. Als Konsequenz daraus, besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften. Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrloch-toleranzen ausgleichen zu können. Mit Sorgfalt zur dichten Verbindung Wird der GESIPA CAP -Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung. Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorg-fältige Vorbereitung in der Applikation unerlässlich. Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp wie möglich bemes-sen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Dicht-Blindniete, Dichtblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Dichtblindniet, Becherniet
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,08667*
€ 0,10857*
2 Tage
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08848*
€ 0,11213*
3 Tage
1700
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,08869*
€ 0,11319*
1 Tag
2000
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0916*
€ 0,1169*
Lager 214
1990
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,10477*
€ 0,13619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,13619*
€ 0,16207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13019*
€ 0,15493
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,12897*
€ 0,15347
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,12777*
€ 0,15205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10477*
€ 0,12468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 68,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.