Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214EO-DLM432PT2 Herst.-Nr.: DLM432PT2 EAN/GTIN: 0088381891202 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich. - Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben. - Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb - Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm - Mit Füllstandsanzeige am 50 l Grasfangsack - Nach innen versetzte Räder für randnahes Mähen - Geräuscharm und kein Ausstoß von gesundheitsgefährdenden Abgasen im Betrieb - Durch speziell geformte Front merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben notwendig - Zwei Akku-Ladestandanzeigen je Akku im direkten Sichtfeld des Anwenders - Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen - Für kleine bis mittlere Rasenflächen - Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz - XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen - Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita li-ion werkzeug-ersatzakku, akku für werkzeug, akku für werkzeug makita, Makita, DLM432PT2 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 402,40* | € 430,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 426,86* | € 458,64* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 434,32* | € 467,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,54* | € 467,68* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 500,42* | € 545,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|