Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS111ZU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-DLS111ZU
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLS111ZU
EAN/GTIN:
     0088381851268
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Leistungsfähige bürstenlose Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Auto-start Wireless System zur Staubabsaugung für anspruchsvolle Einsätze - Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist. - Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise - Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer - AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch beim Einschalten der Maschine. - Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise - Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern - Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf und ermöglich wandnahes Arbeiten - ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen - Große Grundplatte bietet viel Auflagefläche für das Werkstück - Effektive Staubabsaugung - Mit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts und links von 0° - 48° - Gehrungsschnitte stufenlos nach rechts und links bis 60° möglich
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 817,04*
€ 863,27*
€ 4,90*
ab € 932,03*
€ 971,89*
Frei Haus
ab € 932,59*
€ 972,65*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 960,09*
€ 1.002,67*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.003,17*
€ 1.067,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,44*
€ 1.270,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,01*
€ 1.255,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,22*
€ 1.221,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,53*
€ 1.208,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1.004,25*
€ 1.195,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,17*
€ 1.193,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.