|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214EO-MAK191W94-5 Herst.-Nr.: 191W94-5 EAN/GTIN: 0088381587051 |
| |
|
|  |  |
 | Der Schraubvorsatz aus Aluminium ist für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm Länge und 3,5 - 4,2 mm Gewindedurchmesser. Eine Schraubplatte aus weichem Kunststoff vermeidet ein Abrutschen und Beschädigen des Werkstücks. Einschraubtiefe und Schraubenlänge werden werkzeuglos eingestellt. Werkzeuglose Montage via Schnellverschluss. Erfordert einen Langbit PH2x155 mm. Schraubenlänge;25 - 55 mm VPE;1
Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkumagazingurtschrauber, Akkumagazinschrauber, Makita Ersatzteile, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku makita, akku magazinschrauber, Schraubvorsatz 5mm-157 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 81,19* | € 100,65* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 86,68* | € 103,93* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 88,62* | € 106,32* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 90,99* | € 110,96* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 96,80* | € 116,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|