| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0076490455767 Herst.-Nr.: 48-126/6 EAN/GTIN: 0076490455767 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »EDGE® 48-126« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009 Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht • Gute Abrieb- und Reißfestigkeit • Gute Griffsicherheit • Produktivitätssteigernd Ausführung: • Innenhand beschichtet • Nahtlos gestrickt • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Montage von Kleinteilen, Allgemeine Arbeiten, Verpackungen, Qualitätsprüfung Material: Polyurethanbeschichtet, ausgekelidet mir Polyester, Strickbund Länge: 215–270 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 6 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, chemikalienhandschuh einfach, Schutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,75* | € 1,10* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,80* | € 1,11* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,11* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,85* | € 1,18* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 1,05* | € 1,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,05* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|