Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT Steppweste Gr.L,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT Steppweste Gr.L,schwarz
CAT Steppweste Gr.L,schwarz
CAT Steppweste Gr.L,schwarz
CAT Steppweste Gr.L,schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-0602173660205
Hersteller:
     Inter-Union
Herst.-Nr.:
     36617
EAN/GTIN:
     0602173660205
Suchbegriffe:
Steppweste
steppweste schwarz
Steppweste Ausführung: • Micro-Peach-Polyester • Dauerhaft wasserabweisend und winddicht • Wärmende Kunstfaserfüllung • Front-Reißverschluss mit Sturmlasche und Kinnschutz • Elastische Armabschlüsse • Reißverschluss-Taschen innen und außen • Innentasche mit Kabelführung • Verstell-Kordel am Bund Material: • Obermaterial: 100% Polyester • Futter: 100 % Polyester-Füllung
Weitere Informationen:
Größe:
L
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Weste, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.