Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Zuganker HTT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Zuganker HTT5
SST Zuganker HTT5
SST Zuganker HTT5
SST Zuganker HTT5
Artikel-Nr.:
     214G-0707392617921
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     HTT5
EAN/GTIN:
     0707392617921
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
Holzbau-Zuganker
Zuganker HTT und LTT • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 4,7 mm / Ø 5,0 mm / Ø 21 mm / Ø 18 mm / Ø 25 mm • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Typ:
HTT5
A:
404 mm
B:
62 mm
C:
64 mm
T:
32,8 mm
Weitere Suchbegriffe: zuganker simpson, beton flachstahlanker, Betonanker, Anker, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
208
10
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 20,16*
1
€ 4,90*
ab € 16,4627*
€ 22,1827*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,778*
€ 22,498*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,3069*
€ 22,9969*
Lager 214
114
1
€ 4,30*
ab € 20,1081*
€ 27,4401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,4401*
€ 32,65372
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,9001*
€ 32,01112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,1716*
€ 29,9542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,7116*
€ 29,4068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,0716*
€ 27,4552
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,8181*
€ 27,15354
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,1081*
€ 23,92864
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.