| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0783929404295 Herst.-Nr.: Felco 904 EAN/GTIN: 0783929404295 |
| |
|
| | |
| Schleifwerkzeug Felco Nr. 904 • Robust, leicht und ergonomisch oval geformt • Griff aus geschmiedetem Aluminium • Schleifkopf aus Wolframcarbid für eine lange Lebensdauer • Handhabung ist einfach und erfordert wenig Kraftaufwand • Werkzeug findet in jeder Tasche Platz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Länge: | 135 mm | Gewicht: | 60 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,34* | € 37,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,35* | € 37,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,56* | € 37,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,06* | € 38,23* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,27* | € 41,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|