Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 30x15x6 P80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 30x15x6 P80
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 30x15x6 P80
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 30x15x6 P80
Artikel-Nr.:
     214G-3157621304165
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     63642561466
EAN/GTIN:
     3157621304165
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer METAL R207Plus • Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
max. Drehzahl:
15900 min-1
Körnung:
80
Kopf-Ø:
30 mm
Kopfhöhe:
15 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer k80 30x15x6, fächerbürste, fächerschleifer k80, Fächerscheibe, Schaft-Fächerschleifer, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,94*
€ 2,78*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,85*
€ 21,95*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,68*
€ 22,38*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 23,22*
Lager 214
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,89*
€ 23,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,589* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.