Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand Pads perforiert 150x230 mm very fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand Pads perforiert 150x230 mm very fein
Hand Pads perforiert 150x230 mm very fein
Hand Pads perforiert 150x230 mm very fein
Artikel-Nr.:
     214G-3157625579378
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66261018293
EAN/GTIN:
     3157625579378
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad
Handpad BEARTEX® BASIS, perforiert • Aluminium (A) oder Silicium-Carbid (S) • Elastischer Aufbau • Vielseitig einsetzbar von Reinigen über Finishen bis Entgraten und leichtes Polieren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Farbe:
kastanienbraun
Länge:
230 mm
Breite:
150 mm
Feinheitsgrad:
sehr fein (A) Long Life
Weitere Suchbegriffe: Vlieshandpads, Hand-Pads, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,81*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 1,35*
€ 2,13*
8 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,23*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 2,31*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.