Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-max 7 35x400x520mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-max 7 35x400x520mm Bosch
Hammerbohrer SDS-max 7 35x400x520mm Bosch
Hammerbohrer SDS-max 7 35x400x520mm Bosch
Hammerbohrer SDS-max 7 35x400x520mm Bosch
Artikel-Nr.:
     214G-3165140565790
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586796
EAN/GTIN:
     3165140565790
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer max-7 • Mit geneigtem Seitenschneider für schnelle Bohrergebnisse • Vibrationsoptimiertes Spiraldesign für beste Kraftübertragung und erhöhte Geschwindigkeit • 2-Schneiden-Geometrie • Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge:
520 mm
Bohrer-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagbohrer bosch, hammerbohrer, steinbohrer 35mm, SDS-max-Hammerbohrer, Bohrer, 00000000
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 72,14*
€ 89,27*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 71,73*
€ 89,30*
3 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 71,89*
€ 89,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 72,50*
€ 90,14*
Lager 214
93
1
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 124,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 766
ab € 26,03*
Zubehör
Bosch
2 608 586 771
ab € 27,40*
Zubehör
Bosch
2 608 586 773
ab € 228,41*
Zubehör
Bosch
2 608 586 778
ab € 30,34*
Zubehör
Bosch
2 608 586 790
ab € 204,18*
Zubehör
Bosch
2 608 586 792
ab € 221,93*
Zubehör
Bosch
2 608 586 793
ab € 280,45*
Zubehör
Bosch
2608586802
ab € 98,48*
Zubehör
Bosch
2608586804
ab € 140,30*
Zubehör
Bosch
2608586806
ab € 123,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.