Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3165140565806 Herst.-Nr.: 2608586797 EAN/GTIN: 3165140565806 |
| |
|
| | |
| SDS-max-Hammerbohrer max-7 • Mit geneigtem Seitenschneider für schnelle Bohrergebnisse • Vibrationsoptimiertes Spiraldesign für beste Kraftübertragung und erhöhte Geschwindigkeit • 2-Schneiden-Geometrie • Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtlänge: | 720 mm | Bohrer-Ø: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-max-Hammerbohrer, Bohrer, Betonbohrer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,51* | € 116,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 101,26* | € 116,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 101,46* | € 116,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,17* | € 117,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 139,98* | € 163,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|