Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-max 7 40x400x520mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-max 7 40x400x520mm Bosch
Hammerbohrer SDS-max 7 40x400x520mm Bosch
Hammerbohrer SDS-max 7 40x400x520mm Bosch
Hammerbohrer SDS-max 7 40x400x520mm Bosch
Artikel-Nr.:
     214G-3165140565844
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586802
EAN/GTIN:
     3165140565844
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-max-Hammerbohrer max-7 • Mit geneigtem Seitenschneider für schnelle Bohrergebnisse • Vibrationsoptimiertes Spiraldesign für beste Kraftübertragung und erhöhte Geschwindigkeit • 2-Schneiden-Geometrie • Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge:
520 mm
Bohrer-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-plus-Bohrer, Bohrer, BOSCH, Betonbohrer, SDS-max-Hammerbohrer, 00000000
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 98,48*
€ 112,78*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 98,83*
€ 112,79*
6 Tage
189
1
€ 5,90*
ab € 102,25*
€ 117,01*
4 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 105,67*
€ 120,94*
Lager 214
83
1
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 166,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 766
ab € 26,03*
Zubehör
Bosch
2 608 586 771
ab € 27,40*
Zubehör
Bosch
2 608 586 773
ab € 228,41*
Zubehör
Bosch
2 608 586 778
ab € 30,34*
Zubehör
Bosch
2 608 586 790
ab € 204,18*
Zubehör
Bosch
2 608 586 792
ab € 221,93*
Zubehör
Bosch
2 608 586 793
ab € 280,45*
Zubehör
Bosch
2608586796
ab € 71,73*
Zubehör
Bosch
2608586804
ab € 140,30*
Zubehör
Bosch
2608586806
ab € 123,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.