| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3495880072105 Herst.-Nr.: 635007200 EAN/GTIN: 3495880072105 |
| | |
|
| | |
| Zinkspray Galva Procat Eigenschaften: • Zum Schutz vor Korrosion und Oxidation mit Langzeitwirkung für alle Metalle • Schützt dauerhaft • Einfache Anwendung • Ausgezeichneter kathodischer Schutz, Zinkreinheit über 98% • Hohe mechanische Festigkeit durch ausgezeichnete Haftung auf dem Metall • Bildet sehr gleichmäßigen Schutzfilm - verläuft nicht • Auch als Grundierung einsetzbar Einsatzbereiche: • Ideal für Reparaturen als Schutz- und Deckschicht Technische Daten: • Reichweite: ausreichend für ca. 2 m² Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Sprühdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,47* | € 11,09* | | | | Lager 214 | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 84,69* | € 112,04004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,0575* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|