Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml schwarz
Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml schwarz
Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml schwarz
Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml schwarz
Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml schwarz
Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml schwarz
Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml schwarz
Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-3495880479003
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630469000+
EAN/GTIN:
     3495880479003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Baustellenmarkierspray trig-a-cap extra Eigenschaften: • Markierer auf Lösemittelbasis • Ergonomische Kappe • Abriebfest, wetterbeständig • Sauberes Farbspray mit regelmäßigen Sprühausstoß • Sehr hohe Deckkraft • Schnell trocknend • Kurze Trockenzeit • Feine und genaue Strichführung • Ohne FCKW, Blei und Cadmium Einsatzbereiche: • Zum Markieren bei Asphaltarbeiten, Versorgungstraßen, Aufbrüchen, Rohr- und Leitungsverläufen, Vermessungspunkten, Unfallaufnahmen, etc. • Markiert auf jeder Oberfläche. z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
schwarz
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Sprühdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,28*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,30*
ab € 4,61*
€ 6,44*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 4,88*
€ 6,67*
47 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,17*
€ 8,50*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.