| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3495884841004 Herst.-Nr.: 630484100 EAN/GTIN: 3495884841004 |
| | |
|
| | |
| Baustellenmarkierspray trig-a-cap original Eigenschaften: • Auf Lösemittelbasis • Verbesserte Schutzkappe - verhindert versehentliches Austreten der Farbe • Feine und genaue Strichführung • Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat • Sauberes Farbspray mit regelmäßigem Sprühausstoß • Abriebfest und wetterbeständig • Per Hand oder Markierstock verwendbar • Ohne FCKW, Blei und Cadmium • Kurze Trockenzeit Einsatzbereiche: • Vermessungspunkte, topografische Kennzeichnungen, Asphaltarbeiten, Versorgungstraßen, Rohr- und Leitungsverläufe, Unfallaufnahmen, Markierungen im Hoch-, Tief und Straßenbau u.v.m. • Auf Oberflächen, wie. z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält Fatty acids, C18-unsatd., trimers compds. with oleylamine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Farbe: | blau fluoreszierend | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 3,95* | € 5,23* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,84* | € 5,58* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 4,19* | € 5,64* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,44* | € 5,86* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,66* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|