Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkspray Galva Procat 500 ml superglänzend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zinkspray Galva Procat 500 ml superglänzend
Zinkspray Galva Procat 500 ml superglänzend
Artikel-Nr.:
     214G-3495885007300
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     635007304
EAN/GTIN:
     3495885007300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 500ml
zinkschutz - spray
Zinkspray Galva Procat Eigenschaften: • Zum Schutz vor Korrosion und Oxidation mit Langzeitwirkung für alle Metalle • Schützt dauerhaft • Einfache Anwendung • Ausgezeichneter kathodischer Schutz, Zinkreinheit über 98% • Hohe mechanische Festigkeit durch ausgezeichnete Haftung auf dem Metall • Bildet sehr gleichmäßigen Schutzfilm - verläuft nicht • Auch als Grundierung einsetzbar Einsatzbereiche: • Ideal für Reparaturen als Schutz- und Deckschicht Technische Daten: • Reichweite: ausreichend für ca. 2 m² Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H315: Verursacht Hautreizungen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Sprühdose
Weitere Suchbegriffe: ampere zinkspray, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,23004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,51917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,65004*
€ 86,45355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,35008*
€ 84,9066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,71*
€ 80,5749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,72004*
€ 78,20685
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,98*
€ 77,3262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,23004*
€ 64,53375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.