Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 13x4,5mm, 40m Tricoflex


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 13x4,5mm, 40m Tricoflex
Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 13x4,5mm, 40m Tricoflex
Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 13x4,5mm, 40m Tricoflex
Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 13x4,5mm, 40m Tricoflex
Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 13x4,5mm, 40m Tricoflex
Artikel-Nr.:
     214G-3506111455847
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     145584
EAN/GTIN:
     3506111455847
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
lebensmittelschlauch dn 13
lebensmittelschlauch
Reinigungsschlauch THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL Eigenschaften: • 5-lagiger Schlauch • Widerstandsfähig, sehr flexibel • Antimikrobieller Schutz der Marke SANITIZED® • Behält seine Temperatureigenschaften und verhindert das Wachstum von Bakterien, wodurch das Auftreten von Schimmelpilzen und anderen Pilzen gehemmt wird • Beständig gegen pflanzliche und tierische Fette und die bekannten Reinigungs- und Desinfektionsmittel • Hohe Sicherheit bei Wärmestößen, Druckstößen, zyklischen Drücken und anderen Druckbelastungen Einsatzbereiche: • Für die Förderung von Lebensmitteln und zur Reinigung mit Heißwasser verwendbar Zulassung/Norm: • Konform mit der Verordnung 10/2011 A/B/C Technische Daten: • Seele: aus flexiblem, weißem, antimikrobiellem, lebensmittelzugelassenem PVC. Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel • Zwischenschicht: hohe Adhäsionskraft, Lebensmittelqualität • Einalage: Polyester von hoher Festigkeit • Decke: Weiche, lebensmittelzugelassener und antimikrobieller, blauer, nichtfärbende PVC Beschichtung. Fettfrei und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel • Sicherheitsfaktor 3:1 • Temperaturbeständigkeit: bis zu +100 °C im kontinuierlichen Dauereinsatz, kurzzeitig auch bis +120 °C (Druck-/Temperaturkurve beachten)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Gewicht:
0,306 kg/m
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
22 mm
Schlauchlänge:
40 m
Betriebsdruck:
30 bar
Weitere Suchbegriffe: Heißwasserschlauch, Dampfschlauch, Reinigungsschlauch, Sattdampfschlauch, Wasserschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,18*
2 Tage
80
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,20*
2 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,22*
2 Tage
56
40
pro Meter
€ 5,59*
ab € 4,69*
€ 5,75*
Lager 214
80
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,334*
€ 6,70375*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 6,70375*
€ 7,97746
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,22375*
€ 7,40626
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,15325*
€ 7,32237
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,094*
€ 7,25186
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,334*
€ 6,34746
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 268,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1850
ab € 34,93*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,70*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,81
ab € 14,43*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,83
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.