| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3523140002415 Herst.-Nr.: EBC130/2.5 EAN/GTIN: 3523140002415 |
| |
|
| | |
| Abstandsmontagewinkel EBC • Eignet sich besonders für Abstandmontagen von Holzkonstruktionen an Beton-/Mauerwerk • Stahl S250 GD + Z 350 gemäß DIN EN 10346 • Direkte Verbindung der Konstruktion an den Untergrund • Erstellt eine Dämmebene und Hinterlüftung • Reduziert Installationszeit, Materialaufwand und Kosten Befestigung: CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen Ø 8 mm / Bolzen Ø 11 mm Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 x 30 / Ø 8,5 x 40 mm / Ø 11,5 x 20 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | EBC130/2,5 | A: | 65 mm | B: | 128 mm | C: | 53 mm | T: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, Holzverbinder, Winkel, Lochplattenwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,795* | € 54,905* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,70* | € 55,355* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 44,26* | € 56,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 44,79* | € 57,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|