Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh SBG60/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh SBG60/100
SST Balkenschuh SBG60/100
SST Balkenschuh SBG60/100
SST Balkenschuh SBG60/100
Artikel-Nr.:
     214G-3523140440408
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SBG60/100
EAN/GTIN:
     3523140440408
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh SBG • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
SBG60/100
A:
60 mm
B:
100 mm
C:
27,5 mm
D:
55 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,5406*
€ 108,0002*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,6606*
€ 126,1806*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,0413*
€ 131,3004*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,3004*
€ 156,24748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,7104*
€ 153,16538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,8003*
€ 146,13236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,4505*
€ 140,9561
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 117,131*
€ 139,38589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,0413*
€ 124,99915
pro Packung
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 1,50059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.