Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh innen BSIN64/93 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh innen BSIN64/93 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN64/93 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN64/93 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN64/93 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140469768
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSIN64/93
EAN/GTIN:
     3523140469768
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh innen
Balkenschuh BSI/BSIN, innen • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSIN64/93
A:
64 mm
B:
93 mm
C:
34 mm
D:
86 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 158,88*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,265*
€ 165,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 142,23*
€ 171,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,77*
€ 197,2663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,87*
€ 193,8153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,935*
€ 185,56265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,855*
€ 174,75745
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 145,225*
€ 172,81775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,265*
€ 159,77535
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6853* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.