Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh SBG120/160


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SST Balkenschuh SBG120/160
SST Balkenschuh SBG120/160
SST Balkenschuh SBG120/160
SST Balkenschuh SBG120/160
Artikel-Nr.:
     214G-3523140471501
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SBG120/160
EAN/GTIN:
     3523140471501
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh SBG • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
SBG120/160
A:
120 mm
B:
160 mm
C:
27,5 mm
D:
55 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,52*
€ 59,73*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,7825*
€ 59,775*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,11*
€ 61,53*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,42*
€ 78,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,775*
€ 71,13225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,995*
€ 69,01405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,6075*
€ 64,98293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,4175*
€ 63,56683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,2875*
€ 62,22213
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,7025*
€ 61,52598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,7825*
€ 54,48118
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.