Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh innen BSIN80/180 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenschuh innen BSIN80/180 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN80/180 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN80/180 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN80/180 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140535531
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSIN80/180
EAN/GTIN:
     3523140535531
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh innen
Balkenschuh BSI/BSIN, innen • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSIN80/180
A:
80 mm
B:
180 mm
C:
34 mm
D:
82 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,39*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,46*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,3191*
€ 5,6357*
13 Tage
nicht lagernd
30
€ 6,99*
ab € 4,60*
€ 5,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,6357*
€ 6,70648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2657*
€ 6,26618
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,2069*
€ 6,19621
pro Stück
ab 750 Stück
€ 5,1491*
€ 6,12743
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3191*
€ 5,13973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 169,071* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.