Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh SBG60/190 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh SBG60/190 STRECKE
SST Balkenschuh SBG60/190 STRECKE
SST Balkenschuh SBG60/190 STRECKE
SST Balkenschuh SBG60/190 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140585208
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SBG60/190
EAN/GTIN:
     3523140585208
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh SBG • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
SBG60/190
A:
60 mm
B:
190 mm
C:
27,5 mm
D:
55 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,2725*
€ 74,1425*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,22*
€ 90,0675*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,07*
€ 92,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 74,25*
€ 93,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,0675*
€ 107,18033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,8575*
€ 103,36043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,775*
€ 98,50225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,115*
€ 96,52685
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,21*
€ 95,4499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,22*
€ 83,5618
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.